得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鋸齒狀法蘭防鬆螺母 |
布氏硬度 | 150-180 |
完 | 不銹鋼 |
法蘭直徑。 | 21機構/ 32“ |
級 | 18-8 |
身高 | 9機構/ 32“ |
材料 | 鐵件 |
洛氏硬度 | B95-C32 |
尺寸 | 5 / 16-18 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 帶洗牙器 |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7318160030 |
原產地 | TW |