項目 | 點標籤 |
身高 | 6" |
圖例/背景色 | 黑/白 |
材料 | 乙烯基,自粘 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 1.7 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 課程 | 身高 | 圖例/背景色 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSL-3503-V25 | - | 5" | 黑色/黃色 | 乙烯基,自粘 | 3" | 新台幣204元 | ||
HMSL-0102-V25 | 1 | 4" | 黑色/橙色 | 乙烯基,自粘 | 4" | 新台幣512元 | ||
HMSL-0044-P100 | 4 | 4" | 白/藍 | 自粘紙 | 4" | 新台幣267元 | ||
HMSL-0044-V250 | 4 | 4" | 白/藍 | 乙烯基,自粘 | 4" | 新台幣1,554元 | ||
HMSL-0046-V25 | 5 | 4" | 黑色/紅色,黃色 | 乙烯基,自粘 | 4" | 新台幣194元 | ||
HMSL-0100-V250 | 1 | 4" | 黑色/橙色 | 乙烯基,自粘 | 4" | 新台幣714元 | ||
HMSL-0103-V25 | 1 | 4" | 黑色/橙色 | 乙烯基,自粘 | 4" | 新台幣512元 |