扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 HVHS.000461.50 六角帽螺絲 B7 7/8-9 X 3-3/4,5PK | AB3YAG 1VZL4

APPROVED VENDOR HVHS.000461.50 六角頭螺釘 B7 7/8-9 X 3-3/4, 5PK

有現貨
貨號:AB3YAG 型號:HVHS.000461.50交叉參考:1VZL4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$279 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸7 / 8“-9
直徑7機構/ 8“
樸素
B7
頭高35機構/ 64“
頭型
頭寬1.437“
頭下長度3.75“
材料合金鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度2"
洛氏硬度C35
測量系統英寸
拉伸強度125,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度2"
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 1.83
船高(厘米)5.08
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)12.7
HS代碼7318158066
原產地US

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸直徑法蘭直徑。頭高頭型頭寬價錢
批准供應商 HVHS.000059.50 六角頭螺釘 B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8“-115機構/ 8“樸素-B725機構/ 64“1 1機構/ 16“新台幣2,552元
批准供應商 HVHS.000104.50 六角頭螺釘 B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8“-115機構/ 8“樸素-B725機構/ 64“1 1機構/ 16“新台幣3,570元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR HVHS.000461.50 六角頭螺釘 B7 7/8-9 X 3-3/4, 5PK
新台幣279元 /盒