得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雙頭螺柱 |
課程 | 2A |
完 | 樸素 |
材料 | 鋁 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 35,000 PSI |
總長度 | 6" |
洛氏硬度 | B85-B95 |
刀柄類型 | 圓形 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度(A) | 2" |
螺紋長度(B) | 2" |
螺紋長度類型 | 等於 |
螺紋尺寸 | 7 / 16-20 |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7616107030 |
原產地 | US |