得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 分體鎖緊墊圈 |
完 | 鍍鋅鋼 |
適合螺栓尺寸 | 1機構/ 4“ |
內部Dia。 | 0.260“ |
材料 | SAE 1050-1065彈簧鋼 |
外直徑。 | 0.487“ |
洛氏硬度 | C38到C46 |
厚度 | 0.062“ |
厚度公差 | 0.062至0.109“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7318210090 |
原產地 | TW |