項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
直徑 | M8 |
完 | 樸素 |
級 | 類8.8 |
頭高 | 5.3mm |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 13mm |
頭下長度 | 50mm |
材料 | 鐵件 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 22mm |
證明負荷 | 580 牛/平方毫米 |
洛氏硬度 | C22到C34 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58 度到 302 度。 F |
拉伸強度 | 800 牛/平方毫米 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 22mm |
螺紋尺寸 | 1.25mm |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 2.28 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | TW |