扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR M01060.120.0060 Hex Cap Screw M12 x 1.50, 60mm Length, 50PK | AB8EKK 25DH74

APPROVED VENDOR M01060.120.0060 六角頭螺釘 M12 x 1.50,60mm 長,50PK

有現貨
貨號:AB8EKK 型號:M01060.120.0060交叉參考號碼:25DH74 / 42FR26

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,645 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M12 x 1.5
直徑M12
樸素
類8.8
頭高7.5mm
頭型十六進制
頭寬19mm
頭下長度60mm
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度30mm
證明負荷580 牛/平方毫米
洛氏硬度C22到C34
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。 F
拉伸強度800 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋長度30mm
螺紋尺寸1.50mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 3.27
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M01060.120.0060 六角頭螺釘 M12 x 1.50,60mm 長,50PK
新台幣4,645元 /盒