扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR M01210.050.0050 Hex Cap Screw Grade 5 M5 x 0.80, 50mm Length, 100PK | AE7VXB 6AU82

APPROVED VENDOR M01210.050.0050 六角頭螺釘 Grade 5 M5 x 0.80,50mm 長,100PK

有現貨
貨號: AE7VXB 型號:M01210.050.0050交叉參考:6AU82 / 42FW14

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$697 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
直徑/螺紋尺寸M5 x 0.8
直徑M5
鍍鋅
5
頭高3.5mm
頭型十六進制
頭寬8mm
頭下長度50mm
材料碳素鋼
證明負荷87,000 PSI
洛氏硬度C22到C34
拉伸強度116,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度50mm
螺紋尺寸0.80mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.76
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318156080
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M01210.050.0050 六角頭螺釘 Grade 5 M5 x 0.80,50mm 長,100PK
新台幣697元 /盒