扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M04100.120.0090 六角帽螺絲 M12 x 1.75,90mm 長度,25PK | AB8CMD 25CZ15

APPROVED VENDOR M04100.120.0090 六角頭螺釘 M12 x 1.75,90mm 長,25PK

有現貨
貨號:AB8CMD 型號:M04100.120.0090交叉參考號:25CZ15 / 42FY69

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,430 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M12 x 1.75
直徑M12
樸素
類10.9
頭高7.5mm
頭型十六進制
頭寬19mm
頭下長度90mm
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度30mm
證明負荷830 牛/平方毫米
洛氏硬度C32到C39
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。 F
拉伸強度1000 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋長度30mm
螺紋尺寸1.75mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 2.28
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸直徑法蘭直徑。頭高頭型頭寬價錢
批准供應商 4RXH8 六角帽螺釘 5 級 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16“-185機構/ 16“鋅清除43機構/ 64“521機構/ 64“鎖定法蘭1機構/ 2“新台幣6,850元
批准供應商 4XLV6 六角帽螺釘 5 級 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16“-185機構/ 16“鍍鋅-513機構/ 64“十六進制1機構/ 2“新台幣5,179元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M04100.120.0090 六角頭螺釘 M12 x 1.75,90mm 長,25PK
新台幣1,430元 /盒