扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M04160.140.0100 六角帽螺絲 M14 x 1.50,100mm 長度,25PK | AB8EMP 25DJ25

APPROVED VENDOR M04160.140.0100 六角頭螺釘 M14 x 1.50,100mm 長,25PK

有現貨
貨號:AB8EMP 型號:M04160.140.0100交叉參考:25DJ25 / 42GC79

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,415 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M14 x 1.5
直徑M14
樸素
類10.9
頭高8.8mm
頭型十六進制
頭寬21mm
頭下長度100mm
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度34mm
證明負荷830 牛/平方毫米
洛氏硬度C32到C39
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。 F
拉伸強度1000 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋長度34mm
螺紋尺寸1.50mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 3.49
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M04160.140.0100 六角頭螺釘 M14 x 1.50,100mm 長,25PK
新台幣5,415元 /盒