得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M24-1.5 |
直徑 | M24 |
完 | 樸素 |
級 | 類10.9 |
頭高 | 15mm |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 36mm |
頭下長度 | 60mm |
材料 | 碳素鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 60mm |
證明負荷 | 940 牛/平方毫米 |
洛氏硬度 | C32到C39 |
測量系統 | 公制 |
拉伸強度 | 1000 牛/平方毫米 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 60mm |
螺紋尺寸 | 2" |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 2.84 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | TW |