得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 公制內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
驅動器大小 | 10mm |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 黑氧化物 |
頭戴 | 18mm |
頭高 | 12mm |
頭型 | 標準 |
頭下長度 | 130mm |
材料 | 鐵件 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 1200 牛/平方毫米 |
洛氏硬度 | C39到C44 |
螺紋直徑 | M12 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 50mm |
螺紋尺寸 | 1.75mm |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 3.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | TW |