扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M07000.180.0050 標準內六角螺絲 M18 x 2.5、50、25PK | AB7DJR 22UA51

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 內六角螺釘標準 M18 x 2.5、50、25PK

有現貨
貨號:AB7DJR 型號:M07000.180.0050交叉參考:22UA51 / 42GF69

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,594 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M18 x 0.5
驅動器大小14mm
光驅類型六角插座
黑氧化物
頭戴27mm
頭高18mm
頭型標準
頭下長度50mm
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1200 牛/平方毫米
洛氏硬度C39到C44
螺紋直徑M18
螺紋方向右手
螺紋長度50mm
螺紋尺寸2.5
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 3.65
船高(厘米)5.84
船長(厘米)24.13
船寬(厘米)19.05
HS代碼7318158045
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 內六角螺釘標準 M18 x 2.5、50、25PK
新台幣4,594元 /盒