扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR M07000.200.0045 Socket Cap Screw Standard M20 x 0.50 X 45, 10PK | AB7DKE 22UA63

APPROVED VENDOR M07000.200.0045 內六角螺釘標準 M20 x 0.50 X 45, 10PK

有現貨
貨號:AB7DKE 型號:M07000.200.0045交叉參考:22UA63 / 42GF79

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,170 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M20-0.5
驅動器大小17mm
光驅類型六角插座
黑氧化物
頭戴30mm
頭高20mm
頭型標準
頭下長度45mm
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1200 牛/平方毫米
洛氏硬度C39到C44
螺紋直徑M20
螺紋方向右手
螺紋長度45mm
螺紋尺寸0.50mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 1.6
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158045
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M07000.200.0045 內六角螺釘標準 M20 x 0.50 X 45, 10PK
新台幣1,170元 /盒