得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 類12 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 3ft。 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 1,200 牛/平方毫米 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | M20 x 2.5 |
螺紋類型 | 公制 |
屈服強度 | 1080 牛/平方毫米 |
船重(kg) | 2.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318155051 |
原產地 | TW |