項目 | 擋泥板墊圈 |
完 | 鋅 |
適合螺栓尺寸 | M4 |
內部Dia。 | 4.3mm |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 12 mm |
厚度 | 1 mm |
厚度公差 | +/- 0.10mm |
類別 | 大外徑 |
維氏硬度 | 140 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 16.38 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 洛氏硬度 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0463 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 2" | 2.25磅。 | B40 | 1機構/ 4“ | 0.047“ | +/- 0.005英寸 | 新台幣806元 |