M39080.020.0008 | 標準定位銷 M2 X 8mm L - Pk100 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M39080.020.0008 定位銷標準 M2 X 8Mm L,100PK | AB3KMN 1TY53

APPROVED VENDOR M39080.020.0008 定位銷標準 M2 X 8Mm L,100PK

有現貨
貨號: AB3KMN 型號:M39080.020.0008交叉編號:1TY53

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,115 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目銷釘
直徑2.002到2.008mm
樸素
長度公差+/- 0.25mm
材料硬化鋼
公稱通徑M2
總長度8mm
洛氏硬度C52-62
單剪切強度(磅)742
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.27
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)1.27
HS代碼7318190000
原產地TW

產品型號

產品型號直徑長度公差材料公稱通徑總長度洛氏硬度單剪切強度(磅)價錢
批准供應商 4DAH9 定位銷標準尼龍 1/8 x 3/8 L - 50 件裝 | AD7AYA 4DAH90.12至0.13“皮膚護理+/- 0.005英寸尼龍1機構/ 8“3機構/ 8“--新台幣619元
批准供應商 4DAJ2 定位銷標準尼龍 1/8 x 1/4 L - 50 件裝 | AD7AYC 4DAJ20.12至0.13“皮膚護理+/- 0.005英寸尼龍1機構/ 8“1機構/ 4“--新台幣616元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M39080.020.0008 定位銷標準 M2 X 8Mm L,100PK
新台幣1,115元 /盒