扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M51000.060.0140 不鏽鋼六角帽螺絲 M6 x 1,140 公釐長度,10PK | AB8DGB 25DA62

APPROVED VENDOR M51000.060.0140 不銹鋼六角頭螺釘 M6 x 1,140mm 長,10PK

有現貨
貨號:AB8DGB 型號:M51000.060.0140交叉參考號碼:25DA62 / 42GL60

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$820 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M6 x 1
直徑M6
樸素
A2
頭高4mm
頭型十六進制
頭寬10mm
頭下長度140mm
材料304不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度24mm
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。 F
拉伸強度700 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋長度24mm
螺紋尺寸1mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318159000
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M51000.060.0140 不銹鋼六角頭螺釘 M6 x 1,140mm 長,10PK
新台幣820元 /盒