扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR M51000.140.0080 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 80mm Length, 10PK | AB7BKE 22TM80

APPROVED VENDOR M51000.140.0080 不銹鋼六角頭螺釘 M14 x 2,80mm 長,10PK

有現貨
貨號:AB7BKE 型號:M51000.140.0080交叉參考:22TM80 / 42GM07

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,275 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M14 x 2
直徑M14
樸素
A2
頭高8.8mm
頭型十六進制
頭寬21mm
頭下長度80mm
材料304不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度34mm
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋長度34mm
螺紋尺寸2"
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 1.16
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158055
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M51000.140.0080 不銹鋼六角頭螺釘 M14 x 2,80mm 長,10PK
新台幣1,275元 /盒