得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M4 x 0.7 |
直徑 | M4 |
完 | 樸素 |
級 | A2 |
頭高 | 2.8mm |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 7mm |
頭下長度 | 35mm |
材料 | 304不銹鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 35mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 35mm |
螺紋尺寸 | 0.70mm |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 7318159000 |
原產地 | TW |