扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M51050.100.0110 內六角螺絲標準不鏽鋼 M10 x 1.50X110,10PK | AB7DRB 22UC99

APPROVED VENDOR M51050.100.0110 內六角螺釘標準 Ss M10 x 1.50X110, 10PK

有現貨
貨號:AB7DRB 型號:M51050.100.0110交叉參考號碼:22UC99 / 42GR11

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,037 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M10 x 1.5
驅動器大小8mm
光驅類型六角插座
樸素
頭戴16mm
頭高10mm
頭型標準
頭下長度110mm
材料A2不銹鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度700 牛/平方毫米
洛氏硬度C39到C44
螺紋直徑M10
螺紋方向右手
螺紋長度40mm
螺紋尺寸1.50mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.77
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158030
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M51050.100.0110 內六角螺釘標準 Ss M10 x 1.50X110, 10PK
新台幣1,037元 /盒