扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M51060.080.0050 內六角螺絲平頭不鏽鋼 M8 x 1.25 X 50,50PK | AB8NRN 26LF73

APPROVED VENDOR M51060.080.0050 內六角螺絲扁平不銹鋼 M8 x 1.25 X 50, 50PK

有現貨
貨號:AB8NRN 型號:M51060.080.0050交叉參考號:26LF73 / 42GR97

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,301 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M8 x 1.25
驅動器大小5mm
光驅類型六角插座
樸素
頭戴17.92mm
頭高4.96mm
頭型
頭下長度50mm
材料A2不銹鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度700 牛/平方毫米
洛氏硬度C32到C39
螺紋直徑M8
螺紋方向右手
螺紋長度45mm
螺紋尺寸1.25mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.94
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158030
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M51060.080.0050 內六角螺絲扁平不銹鋼 M8 x 1.25 X 50, 50PK
新台幣1,301元 /盒