項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
直徑 | M12 |
完 | 樸素 |
級 | A4 |
頭高 | 7.5mm |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 19mm |
頭下長度 | 70mm |
材料 | 316不銹鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 30mm |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58 度到 302 度。 F |
拉伸強度 | 700 牛/平方毫米 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 30mm |
螺紋尺寸 | 1.75mm |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 7318158055 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 直徑 | 級 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 洛氏硬度 | 測量系統 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ATY8 | 3 / 4“-10 | 3機構/ 4“ | 未分級 | 15機構/ 32“ | 1.125“ | 3.75“ | B80 | 英寸 | 新台幣1,079元 |