扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M55010.080.0030 不鏽鋼六角帽螺絲 M8 x 1.25,30 公釐長度,50PK | AB7BRK 22TP33

APPROVED VENDOR M55010.080.0030 不銹鋼六角頭螺釘 M8 x 1.25,30mm 長,50PK

有現貨
貨號:AB7BRK 型號:M55010.080.0030交叉參考:22TP33 / 42GV89

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$923 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M8 x 1.25
直徑M8
樸素
A4
頭高5.3mm
頭型十六進制
頭寬13mm
頭下長度30mm
材料316不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度30mm
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋長度30mm
螺紋尺寸1.25mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.74
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158055
原產地TW

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸直徑頭高頭寬頭下長度洛氏硬度測量系統價錢
批准供應商 3ATY8 不銹鋼六角帽螺釘 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4“-103機構/ 4“未分級15機構/ 32“1.125“3.75“B80英寸新台幣1,079元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M55010.080.0030 不銹鋼六角頭螺釘 M8 x 1.25,30mm 長,50PK
新台幣923元 /盒