得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 不銹鋼 |
布氏硬度 | 170 |
直徑/螺紋尺寸 | M3 x 0.5 |
完 | 樸素 |
級 | A4 |
身高 | 2.4mm |
材料 | A4不銹鋼(相當於316不銹鋼) |
螺母類型 | 六角螺母 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | M3 x 0.5 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 飾品 |
信號寬度 | 5.5mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 16.99 |
HS代碼 | 7318160060 |
原產地 | TW |