得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 分體鎖緊墊圈 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | M14 |
內部Dia。 | 14.2mm |
材料 | A4不銹鋼(相當於316不銹鋼) |
外直徑。 | 24.1mm |
厚度 | 3mm |
厚度公差 | +/- 0.15mm |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 16.38 |
HS代碼 | 7318210030 |
原產地 | TW |