得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 銷釘 |
直徑 | 2.502到2.509mm |
完 | 樸素 |
長度公差 | + 0.5 / -0.0毫米 |
材料 | 416不銹鋼 |
公稱通徑 | M2.5 |
總長度 | 16mm |
洛氏硬度 | RC 36-42 |
類別 | 壓合 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |