得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角螺栓分類 |
光驅類型 | 插座 |
完 | 拋光鉻 |
頭型 | 標準 |
總長: | 5/8至2 1/4“ |
材料 | 合金鋼 |
件數 | 120 |
尺寸數 | 24 |
尺寸 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16" |
測量系統 | 英寸 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 43.94 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7318156040 |
原產地 | TW |