得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 16“-18 |
驅動器大小 | 3機構/ 16“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | Chrome瀏覽器 |
頭戴 | 7機構/ 16“ |
頭高 | 5機構/ 16“ |
頭型 | 按 |
頭下長度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 低碳鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 145,000 PSI |
筆芯 | 2FUH5 |
洛氏硬度 | C39到C44 |
溫度。 範圍 | -65度至300度 |
螺紋直徑 | 5機構/ 16“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 18 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | TW |