得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 固定螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
完 | 鈍化 |
頭戴 | 6.5mm |
頭高 | 6.5mm |
頭型 | 滾花 |
總長: | 14.5mm |
材料 | 18-8不銹鋼 |
測量系統 | 公制 |
螺紋長度 | 3.2mm |
螺紋尺寸 | M3 x 0.5 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318156070 |
原產地 | US |