項目 | 軍用墊圈 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | 5機構/ 8“ |
內部Dia。 | 0.688“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 1.75“ |
包裝重量 | 0.2 |
洛氏硬度 | B70 |
厚度 | 0.108至0.16“ |
類別 | 軍事規格 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS15795-824 | 7機構/ 8“ | 0.938“ | 1.75“ | 0.08 | 0.108至0.16“ | 新台幣415元 | ||
MS15795-825 | 7機構/ 8“ | 0.938“ | 2.25“ | 0.08 | 0.136至0.192“ | 新台幣423元 | ||
MS15795-826 | 1" | 1.062“ | 2" | 0.1 | 0.108至0.16“ | 新台幣276元 | ||
NAS1149-C1690R | 1" | 1.015“ | 1.75“ | 0.02 | 0.082至0.098“ | 新台幣294元 |