扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 MSB2-12 有肩螺絲 M4 X 0.70 X 14Mm L,5PK | AE9KFW 6KE16

APPROVED VENDOR MSB2-12 帶肩螺釘 M4 X 0.70 X 14Mm L,5PK

有現貨
貨號:AE9KFW 型號:MSB2-12交叉編號:6KE16

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$865 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
課程2A
驅動器大小2.5mm
光驅類型六角插座
樸素
頭戴8mm
頭高4mm
頭部風格標準
材料18-8不銹鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度80,000 PSI
洛氏硬度B95至B100
肩直徑。5mm
肩寬14mm
肩寬公差+ 0.050mm
測量系統公制
螺紋長度5"
螺紋尺寸M4 x 0.7
類別精密

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.27
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)2.54
HS代碼7318156010
原產地US

產品型號

產品型號課程驅動器大小光驅類型頭戴頭高頭部風格材料價錢
批准供應商 PAT4314 肩螺釘不銹鋼 4-40 1/2 英寸 - 5 件裝 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-開槽樸素1機構/ 4“1機構/ 8“標準18-8不銹鋼新台幣1,727元
批准供應商 PAT4319 肩部螺絲不銹鋼 8-32 3/8 英寸 - 5 件裝 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-開槽樸素5機構/ 16“5機構/ 32“標準18-8不銹鋼新台幣2,109元
批准供應商 24 年 4328 月 10 日 帶肩螺絲不銹鋼 24-1 4/10 L - 9 件裝 | AE6HGF 50JUXNUMX 24 年 4328 月 XNUMX 日2A-開槽樸素3機構/ 8“3機構/ 16“標準18-8不銹鋼新台幣2,911元
批准供應商 7007SSPH 有肩螺絲不銹鋼 4-40 1/2 - 5 件裝 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1菲利普斯樸素1機構/ 4“1機構/ 8“標準18-8不銹鋼新台幣1,813元
批准供應商 7013SSPH 有肩螺釘不銹鋼 6-32 7/16 - 5 件裝 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2菲利普斯樸素9機構/ 32“1機構/ 8“標準18-8不銹鋼新台幣1,750元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR MSB2-12 帶肩螺釘 M4 X 0.70 X 14Mm L,5PK
新台幣865元 /盒