得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 肩螺釘 |
課程 | 2A |
驅動器大小 | 4mm |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 12mm |
頭高 | 6mm |
頭部風格 | 標準 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 80,000 PSI |
洛氏硬度 | B95至B100 |
肩直徑。 | 8mm |
肩寬 | 6mm |
肩寬公差 | + 0.050mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋長度 | 11mm |
螺紋尺寸 | M6 x 1 |
類別 | 精密 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318158030 |
原產地 | US |