得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Mil Spec內六角螺栓 |
直徑/螺紋尺寸 | #8-32 |
驅動器大小 | 9機構/ 64“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 鈍化 |
頭戴 | 5機構/ 16“ |
頭高 | 5機構/ 64“ |
頭型 | 標準 |
頭下長度 | 5機構/ 8“ |
材料 | 合金A-286 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 160,000 PSI |
洛氏硬度 | C33到C42 |
溫度。 範圍 | -65度至300度 |
螺紋直徑 | #8 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 5機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 32 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318156040 |
原產地 | US |