得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鑽套 |
襯套類型 | 無頭壓合 |
同心度公差 | 最大0.0003“ TIR |
鑽頭尺寸 | #57 |
完 | 鋼 |
硬度 | 鋼筋混凝土 62-64 |
內部Dia。 | 0.043“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 0.0001- + 0.0004“ |
材料 | 52100通過硬化 |
外直徑。 | 5機構/ 32“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0.0012-+0.0015“ |
總長度 | 1機構/ 2“ |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 0.4 |
船寬(厘米) | 0.4 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | GB |
型號 | 總長度 | 襯套類型 | 同心度公差 | 鑽頭尺寸 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P108AU | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | #62 | 0.038“ | 0.0001- + 0.0004“ | 5機構/ 32“ | +0.0012-+0.0015“ | 新台幣2,377元 | |
P108AV | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | #61 | 0.039“ | 0.0001- + 0.0004“ | 5機構/ 32“ | +0.0012-+0.0015“ | 新台幣2,377元 | |
P108AX | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | #60 | 0.04“ | 0.0001- + 0.0004“ | 5機構/ 32“ | +0.0012-+0.0015“ | 新台幣2,377元 | |
P108AY | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | #59 | 0.041“ | 0.0001- + 0.0004“ | 5機構/ 32“ | +0.0012-+0.0015“ | 新台幣2,377元 | |
P108BA | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | #58 | 0.042“ | 0.0001- + 0.0004“ | 5機構/ 32“ | +0.0012-+0.0015“ | 新台幣2,377元 | |
P108BE | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | #56 | 0.047“ | 0.0001- + 0.0004“ | 5機構/ 32“ | +0.0012-+0.0015“ | 新台幣2,629元 | |
P108BF | 1機構/ 2“ | 無頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 3機構/ 64“ | 3機構/ 64“ | 0.0001- + 0.0004“ | 5機構/ 32“ | +0.0012-+0.0015“ | 新台幣2,629元 |