APPROVED VENDOR P4125BQ 平頭砌築螺絲 1/4 X 1 1/4, 3700PK
貨號:AE2NWH
型號:P4125BQ交叉參考:4YRV6
得到它 可能 13, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 13, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 砌體錨螺絲 |
錨直徑。 | 1機構/ 4“ |
鑽頭尺寸 | 5機構/ 16“ |
頭部風格 | 菲利普斯公寓 |
總長: | 1.25“ |
材料 | 硬化鋼 |
最高工作厚度 | 1機構/ 4“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 1" |
類別 | 石工 |
極限剪切力(磅) | 1568 |
極限張力(磅) | 1480 |
船重(kg) | 20.73 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 7318141030 |
原產地 | TW |