得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鑽套 |
襯套類型 | 無頭壓合 |
同心度公差 | 最大0.0005“ TIR |
鑽頭尺寸 | 11機構/ 16“ |
完 | 鋼 |
硬度 | 鋼筋混凝土 62-64 |
內部Dia。 | 11機構/ 16“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 0.0001- + 0.0005“ |
材料 | 52100通過硬化 |
外直徑。 | 1" |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0.0015-+0.0018“ |
總長度 | 2.125“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.4 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | GB |
型號 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 襯套類型 | 同心度公差 | 總長度 | 鑽頭尺寸 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H136BA | +0.0015-+0.0012“ | 頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 3機構/ 8“ | #58 | 0.042“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 新台幣2,377元 | |
H138AA | +0.0015-+0.0012“ | 頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 2“ | #80 | 0.013“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 新台幣2,727元 | |
H138AM | +0.0015-+0.0012“ | 頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 2“ | #69 | 0.029“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 新台幣2,445元 | |
H138AR | +0.0015-+0.0012“ | 頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 2“ | #65 | 0.035“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 新台幣2,445元 | |
H138BJ | +0.0015-+0.0012“ | 頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 2“ | #55 | 0.052“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 新台幣2,574元 | |
H138CX | +0.0015-+0.0012“ | 頭壓合 | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 2“ | 2.45mm | 2.45mm | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 新台幣772元 | |
H14416RF | +0.0025-+0.0021“ | 頭壓合 | 最大0.0005“ TIR | 1" | 1-13 / 32“ | 1-13 / 32“ | +.0002-+.0006“ | 52100通過硬化 | 新台幣1,651元 |