項目 | 穿孔板 |
合金類 | 3003 |
中心間距 | 3機構/ 16“ |
完 | 磨 |
測量 | 14 |
硬度量表 | 布氏 |
孔直徑 | 0.125“ |
孔型 | 交錯 |
孔形狀 | 圓形 |
總長: | 40“ |
長度公差 | +/- 0.125英寸 |
材料 | 鋁 |
公開場合 | 企業排放佔全球 40% |
脾氣 | H14 |
拉伸強度 | 22 |
厚度 | 0.063“ |
厚度公差 | +/- 0.004英寸 |
典型硬度 | 40 |
信號寬度 | 36“ |
寬度公差 | +/- 0.125英寸 |
屈服強度 | 22 |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 96.52 |
HS代碼 | 7606123030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 測量 | 孔直徑 | 孔形狀 | 公開場合 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA3143604001040308 | 14 | 0.25“ | 圓形 | 企業排放佔全球 40% | 0.063“ | +/- 0.004英寸 | 新台幣9,670元 | ||
PA3143604003160104 | 14 | 0.188“ | 圓形 | 企業排放佔全球 51% | 0.063“ | +/- 0.004英寸 | 新台幣12,217元 | ||
PA3163604001040308 | 16 | 0.25“ | 圓形 | 企業排放佔全球 40% | 0.05“ | +/- 0.004英寸 | 新台幣12,187元 | ||
PA3163604001080316 | 16 | 0.125“ | 圓形 | 企業排放佔全球 40% | 0.05“ | +/- 0.004英寸 | 新台幣10,990元 | ||
PA3163604001160108 | 16 | 0.062“ | 圓形 | 企業排放佔全球 23% | 0.05“ | +/- 0.004英寸 | 新台幣5,382元 | ||
PA3163604003160104 | 16 | 0.188“ | 圓形 | 企業排放佔全球 51% | 0.05“ | +/- 0.004英寸 | 新台幣10,990元 | ||
PA3203604001040516 | 20 | 0.25“ | 圓形 | 企業排放佔全球 58% | 0.032“ | +/- 0.0025英寸 | 新台幣8,203元 |