得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手彈力包裝 |
顏色 | 重設 |
測量 | 35 |
總長: | 2000ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
次數 | 吹 |
信號寬度 | 15.5“ |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 45.21 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3920100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 測量 | 總長: | 材料 | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋標準時間153035 | 重設 | 30 | 1476ft。 | 聚乙烯 | 吹 | 15“ | 新台幣731元 | ||
PF70204M | 重設 | 70 | 1000ft。 | 聚乙烯 | 投 | 20“ | 新台幣4,550元 | ||
PF70304M | 重設 | 70 | 1000ft。 | 聚乙烯 | 投 | 30“ | 新台幣6,134元 | ||
OP80204M | 白色 | 80 | 1000ft。 | 聚乙烯 | 投 | 20“ | 新台幣1,305元 | ||
OXOP201204G | 湖水綠 | 120 | 800ft。 | 聚乙烯 | 投 | 20“ | 新台幣1,697元 | ||
OXOP20604GR | 湖水綠 | 60 | 1000ft。 | 聚乙烯 | 投 | 20“ | 新台幣1,203元 | ||
OXOP20704GR | 湖水綠 | 70 | 1000ft。 | 聚乙烯 | 投 | 20“ | 新台幣1,335元 |