APPROVED VENDOR RA-296 折疊椅推車 24 至 32 把椅子 300 磅。
貨號: AD2XJT
型號:RA-296交叉編號:3W076
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$10,536 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 折疊椅車 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
完 | 粉末塗層 |
框架顏色 | 黑色 |
框架材質 | 鐵件 |
手柄 | 固定式條碼 |
預約資料 | 24 至 32 張椅子 |
負載能力 | 300磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 41 21機構/ 32“ |
總長度 | 77“ |
總寬度 | 19 7機構/ 32“ |
船重(kg) | 31.05 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 197.36 |
船寬(厘米) | 51.05 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |