項目 | 螺紋桿 |
課程 | 2A / 2B |
顏色 | 米白色 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 尼龍6/6 |
總長度 | 8ft。 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
拉伸強度 | 1425 PSI |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 拉伸強度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007152850 | 4ft。 | - | 1-8 | UNC | 新台幣2,981元 |