得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空白庫存 |
合金類 | 304 |
完 | 磨 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 12“ |
長度公差 | +/- 0.002英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
脾氣 | 退火 |
厚度 | 0.625“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 精密-耐腐蝕 |
典型硬度 | 160 |
典型拉伸強度 | 73,200 PSI |
典型屈服強度 | 30,000 PSI |
信號寬度 | 4" |
寬度公差 | +/- 0.002英寸 |
船重(kg) | 3.94 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7222403085 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 合金類 | 總長: | 厚度 | 厚度公差 | 典型拉伸強度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-0304-0250-12-12 | 304 | 12“ | 0.25“ | +/- 0.002英寸 | 73,200 PSI | 12“ | 新台幣19,542元 | ||
SB-0304-0250-12-24 | 304 | 24“ | 0.25“ | +/- 0.005英寸 | 73,200 PSI | 12“ | 新台幣35,421元 | ||
SB-0304-0250-02-12 | 304 | 12“ | 0.25“ | +/- 0.002英寸 | 73,200 PSI | 2" | 新台幣6,417元 | ||
SB-0304-0250-24-24 | 304 | 24“ | 0.25“ | +/- 0.005英寸 | 73,200 PSI | 24“ | 新台幣62,014元 | ||
SB-0304-0250-04-12 | 304 | 12“ | 0.25“ | +/- 0.002英寸 | 73,200 PSI | 4" | 新台幣9,131元 | ||
SB-0304-0250-06-12 | 304 | 12“ | 0.25“ | +/- 0.002英寸 | 73,200 PSI | 6" | 新台幣11,668元 | ||
SB-0304-0250-08-12 | 304 | 12“ | 0.25“ | +/- 0.002英寸 | 73,200 PSI | 8" | 新台幣14,294元 |