扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 SB-0316-0250-08-12 空白不鏽鋼 316 1/4 x 8 x 12 英吋 | AB2VMB 1NZY1

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-08-12 空白不銹鋼 316 1/4 x 8 x 12 英寸

有現貨
貨號:AB2VMB 型號:SB-0316-0250-08-12交叉參考:1NZY1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,803 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空白庫存
合金類316
硬度量表BHN
總長:12“
長度公差+/- 0.002英寸
材料不銹鋼
脾氣退火
厚度0.25“
厚度公差+/- 0.002英寸
類別精密-耐腐蝕
典型硬度160
典型拉伸強度81,900 PSI
典型屈服強度30,000 PSI
信號寬度8"
寬度公差+/- 0.002英寸

送貨信息:

船重(kg) 3.22
船高(厘米)1.52
船長(厘米)30.99
船寬(厘米)20.57
HS代碼7222403085
原產地TW

產品型號

產品型號合金類總長:厚度厚度公差典型拉伸強度信號寬度價錢
批准供應商 SB-0304-0250-12-12 空白不銹鋼 304 1/4 x 12 x 12 英寸 | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412“0.25“+/- 0.002英寸73,200 PSI12“新台幣19,542元
批准供應商 SB-0304-0250-12-24 空白不銹鋼 304 1/4 x 12 x 24 英寸 | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424“0.25“+/- 0.005英寸73,200 PSI12“新台幣35,421元
批准供應商 SB-0304-0250-02-12 空白不銹鋼 304 1/4 x 2 x 12 英寸 | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412“0.25“+/- 0.002英寸73,200 PSI2"新台幣6,417元
批准供應商 SB-0304-0250-24-24 空白不銹鋼 304 1/4 x 24 x 24 英寸 | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424“0.25“+/- 0.005英寸73,200 PSI24“新台幣62,014元
批准供應商 SB-0304-0250-04-12 空白不銹鋼 304 1/4 x 4 x 12 英寸 | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412“0.25“+/- 0.002英寸73,200 PSI4"新台幣9,131元
批准供應商 SB-0304-0250-06-12 空白不銹鋼 304 1/4 x 6 x 12 英寸 | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412“0.25“+/- 0.002英寸73,200 PSI6"新台幣11,668元
批准供應商 SB-0304-0250-08-12 空白不銹鋼 304 1/4 x 8 x 12 英寸 | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412“0.25“+/- 0.002英寸73,200 PSI8"新台幣14,294元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-08-12 空白不銹鋼 316 1/4 x 8 x 12 英寸
新台幣15,803元 /單元