扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 SB-2024-0500-12-18 空白鋁 2024 1/2 x 12 x 18 吋 | AB2VDP 1NYZ3

APPROVED VENDOR SB-2024-0500-12-18 空白鋁製 2024 1/2 x 12 x 18 英寸

有現貨
貨號:AB2VDP 型號:SB-2024-0500-12-18交叉編號:1NYZ3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$17,549 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空白庫存
合金類2024
硬度量表BHN
總長:18“
長度公差+/- 0.002英寸
材料
脾氣T3
厚度0.5“
厚度公差+/- 0.002英寸
類別精密
典型硬度120
典型拉伸強度65,000 PSI
典型屈服強度47,000 PSI
信號寬度12“
寬度公差+/- 0.002英寸

送貨信息:

船重(kg) 4.88
船高(厘米)2.03
船長(厘米)46.48
船寬(厘米)31.24
HS代碼7606123030
原產地US

產品型號

產品型號信號寬度合金類總長:脾氣厚度典型硬度典型拉伸強度典型屈服強度價錢
批准供應商 SB-6061-0250-12-12 空白鋁 6061 1/4 x 12 x 12 英寸 | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212“606112“T651 / T65110.25“9545,000 PSI40,000 PSI新台幣6,264元
批准供應商 SB-6061-0250-12-18 空白鋁 6061 1/4 x 12 x 18 英寸 | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812“606118“T651 / T65110.25“9545,000 PSI40,000 PSI新台幣8,587元
批准供應商 SB-6061-0250-12-24 空白鋁 6061 1/4 x 12 x 24 英寸 | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412“606124“T651 / T65110.25“9545,000 PSI40,000 PSI新台幣10,999元
批准供應商 SB-6061-0250-02-12 空白鋁 6061 1/4 x 2 x 12 英寸 | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112“T651 / T65110.25“9545,000 PSI40,000 PSI新台幣2,296元
批准供應商 SB-6061-0250-24-24 空白鋁 6061 1/4 x 24 x 24 英寸 | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424“606124“T651 / T65110.25“9545,000 PSI40,000 PSI新台幣20,526元
批准供應商 SB-6061-0250-04-12 空白鋁 6061 1/4 x 4 x 12 英寸 | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112“T651 / T65110.25“9545,000 PSI40,000 PSI新台幣3,170元
批准供應商 SB-6061-0250-06-12 空白鋁 6061 1/4 x 6 x 12 英寸 | AB2UZY 1NYK9 SB-6061-0250-06-126"606112“T651 / T65110.25“9545,000 PSI40,000 PSI新台幣3,856元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR SB-2024-0500-12-18 空白鋁製 2024 1/2 x 12 x 18 英寸
新台幣17,549元 /單元