項目 | 空白庫存 |
合金類 | 2024 |
完 | 磨 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 8" |
長度公差 | +/- 0.002英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | T3 |
厚度 | 0.75“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 精密 |
典型硬度 | 120 |
典型拉伸強度 | 65,000 PSI |
典型屈服強度 | 47,000 PSI |
信號寬度 | 8" |
寬度公差 | +/- 0.002英寸 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 7606123030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 合金類 | 總長: | 脾氣 | 厚度 | 典型硬度 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-6061-0250-12-12 | 12“ | 6061 | 12“ | T651 / T6511 | 0.25“ | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | 新台幣6,264元 | ||
SB-6061-0250-12-18 | 12“ | 6061 | 18“ | T651 / T6511 | 0.25“ | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | 新台幣8,587元 | ||
SB-6061-0250-12-24 | 12“ | 6061 | 24“ | T651 / T6511 | 0.25“ | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | 新台幣10,999元 | ||
SB-6061-0250-02-12 | 2" | 6061 | 12“ | T651 / T6511 | 0.25“ | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | 新台幣2,296元 | ||
SB-6061-0250-24-24 | 24“ | 6061 | 24“ | T651 / T6511 | 0.25“ | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | 新台幣20,526元 | ||
SB-6061-0250-04-12 | 4" | 6061 | 12“ | T651 / T6511 | 0.25“ | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | 新台幣3,170元 | ||
SB-6061-0250-06-12 | 6" | 6061 | 12“ | T651 / T6511 | 0.25“ | 95 | 45,000 PSI | 40,000 PSI | 新台幣3,856元 |