項目 | 空白庫存 |
合金類 | 4140/4142 |
完 | 磨 |
硬度量表 | Rc |
總長: | 11.75“ |
長度公差 | +/- 0.005英寸 |
材料 | 合金鋼 |
脾氣 | 熱處理 |
厚度 | 0.375“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 精密 |
典型硬度 | C26-C32 |
典型拉伸強度 | 148,000 PSI |
典型屈服強度 | 127,000到150,000 PSI |
信號寬度 | 2" |
寬度公差 | +/- 0.005英寸 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7228703081 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-4140-0250-04-11 | 11.75“ | 0.25“ | 4" | 新台幣8,301元 | ||
SB-4140-0375-04-11 | 11.75“ | 0.375“ | 4" | 新台幣8,482元 | ||
SB-4140-0500-12-11 | 11.75“ | 0.5“ | 12“ | 新台幣23,771元 | ||
SB-4140-0500-02-11 | 11.75“ | 0.5“ | 2" | 新台幣5,358元 | ||
SB-4140-0500-04-11 | 11.75“ | 0.5“ | 4" | 新台幣8,334元 | ||
SB-4140-0500-06-05 | 5.75“ | 0.5“ | 6" | 新台幣6,742元 | ||
SB-4140-0625-12-11 | 11.75“ | 0.625“ | 12“ | 新台幣25,763元 |