項目 | 空白庫存 |
合金類 | 6061 |
完 | 磨 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 12“ |
長度公差 | +/- 0.002英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | T651 / T6511 |
厚度 | 0.625“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 精密 |
典型硬度 | 95 |
典型拉伸強度 | 45,000 PSI |
典型屈服強度 | 40,000 PSI |
信號寬度 | 6" |
寬度公差 | +/- 0.002英寸 |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 7606123030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-6061-0375-06-06 | 6" | 0.375“ | 6" | 新台幣2,983元 | ||
SB-6061-0375-08-12 | 12“ | 0.375“ | 8" | 新台幣5,201元 | ||
SB-6061-0375-08-08 | 8" | 0.375“ | 8" | 新台幣3,996元 | ||
SB-6061-0500-12-12 | 12“ | 0.5“ | 12“ | 新台幣7,471元 | ||
SB-6061-0500-12-18 | 18“ | 0.5“ | 12“ | 新台幣10,627元 | ||
SB-6061-0500-12-24 | 24“ | 0.5“ | 12“ | 新台幣12,673元 | ||
SB-6061-0500-02-12 | 12“ | 0.5“ | 2" | 新台幣2,397元 |