扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 SC22100500-100P1 內六角螺絲標準 M10 x 1.50 X 50,100PK | AE9FCY 6JDL0

APPROVED VENDOR SC22100500-100P1 內六角螺絲標準 M10 x 1.50 X 50, 100PK

有現貨
貨號:AE9FCY 型號:SC22100500-100P1交叉參考:6JDL0

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,210 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M10 x 1.5
驅動器大小8mm
光驅類型六角插座
鍍鋅
頭戴16mm
頭高10mm
頭型標準
頭下長度50mm
材料12.9合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度176,900
洛氏硬度C39到C44
螺紋直徑M10
螺紋方向右手
螺紋長度32mm
螺紋尺寸1.50mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 3.8
船高(厘米)10.16
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)15.24
HS代碼7318158045
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR SC22100500-100P1 內六角螺絲標準 M10 x 1.50 X 50, 100PK
新台幣3,210元 /盒