得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 先導點機螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #2 |
完 | 鈍化 |
頭角 | 82度 |
頭戴 | 0.250“ |
頭高 | 0.078“ |
頭型 | 平 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
飛行員直徑 | 0.090“ |
飛行員長度 | 0.070“ |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋尺寸 | 6-32 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | TW |