得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鑽套 |
襯套類型 | 防滑固定可再生組合 |
同心度公差 | 最大0.0005“ TIR |
鑽頭尺寸 | 25/32 |
完 | 鋼 |
硬度 | 鋼筋混凝土 62-64 |
內部Dia。 | 25/32 |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 0.0002- + 0.0006“ |
材料 | 52100通過硬化 |
外直徑。 | 1" |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | -0.0002“ |
總長度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.22 |
船長(厘米) | 3.61 |
船寬(厘米) | 3.61 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | GB |
型號 | 總長度 | 襯套類型 | 同心度公差 | 鑽頭尺寸 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF11212OM | 3機構/ 4“ | 防滑固定可再生組合 | 最大0.0005“ TIR | 31/32 | 31/32 | 0.0002- + 0.0006“ | 1.75“ | -0.0003“ | 新台幣1,731元 | |
SF11212OP | 3機構/ 4“ | 防滑固定可再生組合 | 最大0.0005“ TIR | 63/64 | 63/64 | 0.0002- + 0.0006“ | 1.75“ | -0.0003“ | 新台幣1,731元 | |
SF11212OR | 3機構/ 4“ | 防滑固定可再生組合 | 最大0.0005“ TIR | 1" | 1" | 0.0002- + 0.0006“ | 1.75“ | -0.0003“ | 新台幣1,731元 | |
SF11212OW | 3機構/ 4“ | 防滑固定可再生組合 | 最大0.0005“ TIR | 1.031“ | 1.031“ | 0.0002- + 0.0006“ | 1.75“ | -0.0003“ | 新台幣1,731元 | |
SF11212OZ | 3機構/ 4“ | 防滑固定可再生組合 | 最大0.0005“ TIR | 1-3 / 64“ | 1-3 / 64“ | 0.0002- + 0.0006“ | 1.75“ | -0.0003“ | 新台幣1,731元 | |
SF11212PB | 3機構/ 4“ | 防滑固定可再生組合 | 最大0.0005“ TIR | 1-1 / 16“ | 1-1 / 16“ | 0.0002- + 0.0006“ | 1.75“ | -0.0003“ | 新台幣1,731元 | |
SF11212PH | 3機構/ 4“ | 防滑固定可再生組合 | 最大0.0005“ TIR | 1-3 / 32“ | 1-3 / 32“ | 0.0002- + 0.0006“ | 1.75“ | -0.0003“ | 新台幣1,731元 |